道刃物工業
変形彫刻刀 槍鉋刀 浅12mm
能面の面裏に「飛びカンナ」という彫り跡をつけるための刀。刃裏を面裏に密着させ、勢いよく彫ることでビビりを出します。ケガには十分ご注意ください。
用途
能面、木工、仏像彫刻
材質
刃先:刃物鋼青紙2号、鋼付、柄:ヒノキ
刃幅(mm)
12
柄長さ(mm)
180
刃先(mm)
約70
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65019229
70105020
¥4,000
¥
3,898
¥4,288
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください