道刃物工業
モデレッジ 剣ナギ
型取りされたレジンキットの造形や切削、キサゲやプラモデルのバリ取りなどに適しております。両刃なので左右に刃が付いております。細かい造形向きに柄も通常より短く、また柄の先端はよりスリムに。
用途
プラスチック、レジン切削用
付属品
刃先保護キャップ付き
刃型
ナギナタ型
刃先長(mm)
約20
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
全長(mm)
柄長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66304219
70710360
刃先:ハイス鋼、柄:木製
130
110
¥4,000
¥
3,698
¥4,068
(税込)
6日以内出荷
65019703
70710360
刃先:ハイス鋼、柄:サクラ
170
150
¥3,300
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
モデレッジ 剣ナギ
参考になった