曜日別特売

帯漉刀(おびすきとう)

帯漉刀(おびすきとう) - 道刃物工業帯漉刀(おびすきとう) - 道刃物工業帯漉刀(おびすきとう) - 道刃物工業

レザークラフト刃物【聖】シリーズ革の端を薄く漉くためのレザークラフト専用の刀。刃の両端の角(つの)がガイドとガードを兼ねており決まった幅で帯状に革を漉くことが出来ます。スクイ状になっているので、革に食い込まず一定の角度で漉き続けられます。

用途レザークラフト材質柄:ホオ柄長さ(mm)約100材質(刃)刃物鋼青紙2号刃先長(mm)約40内容量1本
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6501981670720400
5,000
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

帯漉刀(おびすきとう)
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする