曜日別特売

角丸刀(かどまるとう)

角丸刀(かどまるとう) - 道刃物工業角丸刀(かどまるとう) - 道刃物工業角丸刀(かどまるとう) - 道刃物工業角丸刀(かどまるとう) - 道刃物工業角丸刀(かどまるとう) - 道刃物工業角丸刀(かどまるとう) - 道刃物工業角丸刀(かどまるとう) - 道刃物工業

レザークラフトで、コーナー抜きやコーナーカッターなどと言われる革の角を抜くための専用刃物。角丸刀は切れ味がいいため、ハンマーなどが不要で両手で押し切るようにすればプチッと角が抜けます。
※サイズにある「R」は、円の半径(mm)を表しています。

用途レザークラフト材質柄:ケヤキ柄長さ(mm)約110材質(刃)刃物鋼青紙2号内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65019825707210909(5R)
3,600
3,500
3,850(税込)
当日出荷
65019834707210454.5(3R)
3,600
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
650198597072125025(15R)
3,900
3,798
4,178(税込)
当日出荷
650198687072130030(20R)
3,900
3,798
4,178(税込)
当日出荷
650198777072140040(25R)
4,200
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
650198437072112012(10R)
2,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

レザークラフト用刃物 角丸刀について
この動画は、3が参考にしています。
帯漉刀(おびすきとう)
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする