道刃物工業
デザインナイフシルバー
アルミ製の細い柄で細かい作業がしやすい。
用途
消しゴムはんこ、切り絵、スクラップブッキング
付属品
替刃3枚、刃先保護キャップ付き
材質
柄:アルミ
全長(mm)
140
刃幅(mm)
4
先端角度
30度
材質(刃)
刃物鋼
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65020017
70903000
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください