道刃物工業
耐水ペーパー(4枚セット)
研磨力に優れており、能面やカトラリーの仕上げに最適です。A4サイズに近い大きさでたっぷり使えます。
用途
木工、能面、木のカトラリー
材質
高純度 溶融アルミナ(ホワイトアランダム)
粒度
#80
タイプ
#80 4枚セット
適合材
木工
サイズ(mm)
280×230
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65020035
71100190
¥
480
¥
449
¥
494
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください