椿油 240ml

椿油 240ml - 道刃物工業
(2件のレビュー)

ダイヤケアーを使う際の、ダイヤ面の目詰まり防止に。刃先の錆防止に。彫刻刀を使用後刃先に薄く塗布すると防錆効果になります。

用途刃物メンテナンス容量(mL)240危険物の類別非危険物内容量1本
注意
※用途外のご使用はお控えください。用途外のご使用で問題がございましても対応いたしかねます。ご了承ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6502008771100251
1,300
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-05-15
用途: 剪定鋏
不動産業

これまでCMでやってたのを使っていましたが植物切るので植物由来、スラッジみたいになりにくい椿油を試したくこちらをチョイス。ベタつく感じなくいい感じです。コスパも良いですね。リピします。

1が参考にしています
対象商品 : 65020087
2022-06-07
用途: 刃物メンテ
農・林・水産業

今までは、使用後の刃物メンテナンスをしていなかったので手入れ用に購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする