道刃物工業
天道 小道具鋸
刃幅が狭く、細部のくり抜きに適しております。木彫フォークの溝切などにも。使用動画はこちら。
用途
木彫、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。木工、クラフトホビー全般
材質
SK5
全長(mm)
250
刃長(mm)
120
刃厚(mm)
0.7
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65020096
71200121
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください