道刃物工業
革巻小刀 曲刃
革巻きで握りやすい。削量が多いので木彫の初めの荒彫りに便利です。接木などにも
用途
木彫、接木
材質
グリップ:革巻き
幅(mm)
研ぎ:65
全長(mm)
190
刃幅(mm)
27
材質(刃)
刃物鋼鋼付
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65020148
71200546
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください