面相筆2本セット

面相筆2本セット - 道刃物工業面相筆2本セット - 道刃物工業面相筆2本セット - 道刃物工業
(3件のレビュー)

選りすぐった狗毛を使用した高級筆。穂先は分解して長さを調整出来ます。

用途能面、仏像彫刻材質毛:狗毛、軸:竹全長(mm)210毛丈(mm)30内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6502015771200550
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65020157
2024-10-15
用途: 漆塗り
その他業種

軸も太すぎず細くてとても使いやすいです。 
筆が曲がっていた時は交換対応していただき助かりました。

対象商品 : 65020157
2024-06-28
用途: 絵を描く
製造業

非常に使いやすいです。
丁寧なつくりで、ばさばさしません。
日本画など適していると思います。

対象商品 : 65020157
2022-11-12
用途: 面(おかめの髪の毛用)
農・林・水産業

細く長く描けました。改善点は有りません。以上ありがとうございました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする