道刃物工業
ミニ 砥石 PVA 90*13
ミニハイスケアー2型専用。中研ぎ専用の砥石で、ミニハイスケア2型に付け替えて使用。焼き戻りの恐れがありますので刃先を水に浸けて冷やしながらお使いください。
用途
木彫全般
粒度
GC100(#100相当)
砥材
PVA
穴径(Φmm)
10
外径(Φmm)
90
寸法(Φ×mm)
90×13
適合材
木
内容量
1個
注意
※安全のため、使用の際はマスク・ゴーグルを使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65020507
80001220
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください