曜日別特売

青棒

青棒 - 道刃物工業
(1件のレビュー)

ミニハイスケアー2型用研磨剤。フェルトバフに塗りつける仕上げ用。砥石換算で#15000程度の鏡面仕上げへ

用途木彫全般寸法(mm)110×35×20質量(g)140内容量1個
注意
※安全のため、使用の際はマスク・ゴーグルを使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6502055980001260
800
729
802(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65020559
2024-06-24
用途: アルミ磨き
常味技巧建設業・工事業

梱包もしかっりしていて良かったです
 機会がありましたらまた利用したいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

固形研磨剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする