曜日別特売

ダイヤケアー

ダイヤケアー - 道刃物工業ダイヤケアー - 道刃物工業ダイヤケアー - 道刃物工業ダイヤケアー - 道刃物工業ダイヤケアー - 道刃物工業ダイヤケアー - 道刃物工業
(2件のレビュー)

彫刻刀の荒研ぎ・中研ぎはこの1台!
【水は不要】人工ダイヤモンド板なので水ではなく、椿油を使用します。使用後は布きれで軽く拭き取ってください。●【安全で確実】ガイドバーを使用して簡単かつ安全に刃先が研ぎ下ろせます。●【研ぎ味は抜群】従来の砥石よりもスピーディに研ぎ下ろせます。●【刃先角度は自由自在】中央のガイドバーを使えば初心者の方でも自分の好みにあった研ぎ角度が得られます。●【裏研ぎが出来る】
従来の砥石に比べ摩耗に強く溝が出来ないので、平刀や印刀の刃裏がきれいに研げます。
●[消耗品]ダイヤモンド板 (荒#300) 刃先が欠けた時、大きく研ぎおろしたいときに使用します。ダイヤモンド板 (細#600)刃先が丸っ刃になった時、鋭く鋭角に研ぐときに使用します。

用途木彫全般材質台:合板、ダイヤ板:荒目(#300)、細目(#600)、レール:プラスチック寸法(mm)本体:200×270、ダイヤサイズ:50×150質量(kg)1適合材内容量1台
注意
※最後は仕上げ研ぎが必要となります。仕上げ研ぎにはミニハイスケアー2型をご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0563480980003000
10,500
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
6502059580003000
9,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ダイヤケアー
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6502059580003000056348098000300080003000 ダイヤケアー 道刃物工業 05634809ダイヤケアー道刃物工業1台
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05634809
2022-12-03
用途: 趣味の篆刻など
その他業種

刃の角度が確実に決まるのでとても良いと思います
。一般の刃ものも基礎の角度が決められたらもっと使えると思いました。
普段は砥石を使って角度通りに研いでいますが、確実に決められません。

対象商品 : 65020595
2022-01-10
用途: 彫刻刀砥ぎ
その他業種

予想通りの砥ぎやすさで円刀・角刀・平刀全ての位置の設定が取りやすく満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする