道刃物工業
ダイヤモンド板 細目 #600
ダイヤケアー専用交換品。刃先が丸っ刃になった時、鋭く鋭角に研ぐときに使用。
用途
木彫全般
粒度
#600
寸法(mm)
50×150
タイプ
細目
適合材
木
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65020613
80003020
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください