道刃物工業
工芸アートナイフ専用 砥石セット
工芸アートナイフ専用砥石セット。
用途
ペーパークラフト
セット内容
荒砥石(#800)、仕上げ用ラッピングフィルム(#2000)
砥石サイズ(mm)
130×40×25
適合材
木
フィルム寸法(mm)
216×70
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65020629
80004000
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください