曜日別特売

鬼目ヤスリ 半丸185

鬼目ヤスリ 半丸185 - 道刃物工業鬼目ヤスリ 半丸185 - 道刃物工業

印材の彫刻に最適なやすりです。

用途てん刻、木工用幅(mm)8寸法(幅W×厚さ)(mm)8×3.5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合材
全長(mm)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6502074481004010木工185半丸
450
439
483(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする