道刃物工業
鬼目ヤスリ 半丸215
印材の彫刻に最適なやすりです。
用途
てん刻、木工用
幅(mm)
11
寸法(幅W×厚さ)(mm)
11×4
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合材
全長(mm)
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65020753
81004012
木工
215
半丸
¥
550
¥
519
¥
571
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください