道刃物工業
鬼目ヤスリ 丸185
(1件のレビュー)
印材の彫刻に最適なやすりです。
用途
てん刻、木工用
寸法(Φmm)
3
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合材
全長(mm)
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65020778
81004020
木工
185
丸
¥
350
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください