曜日別特売

ラビーナイフ

ラビーナイフ - 道刃物工業ラビーナイフ - 道刃物工業

刃はデザインカッターに比べて肉厚でしなやかな切れ味。切っ先角度30度。

用途消しゴムはんこ、ペーパークラフト、切り絵など付属品刃先保護キャップ付き材質刃先:SK材、柄:ポプラ全長(mm)125刃幅(mm)4板厚(mm)0.5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6502104981100180
200
199
219(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする