道刃物工業
ひよっこナワ切り鎌 (120mm)
刃がノコギリ状になっていて、ザクザクとよく切れます。雑物を切断、稲刈り、冬囲いのロープ切断などにも使用出来ます。また、機械の泥落としなどにも最適です。
用途
ロープ切断、草刈り
材質
刃先:全鋼、柄:ポプラ
刃長(mm)
120
柄長さ(mm)
150
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65021618
92241111
¥620
¥
589
¥648
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ひよっこナワ切り鎌
参考になった