道刃物工業
ひよっこ芝生鎌 (85mm)
芝生鎌は、鋸目の構造が押しに切れ、引くときに引っかかってくるように作っています。芝生の根に張った雑草が簡単に引き抜けます。ご家庭のガーデニングにも最適です。
用途
芝生刈り
材質
刃先:全鋼、柄:ポプラ
刃長(mm)
85
柄長さ(mm)
130
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65021636
92341111
¥820
¥
749
¥824
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ひよっこ芝生鎌
参考になった