仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF形 (鋼シャンク・レギュラー)

仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF形 (鋼シャンク・レギュラー) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF形 (鋼シャンク・レギュラー) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF形 (鋼シャンク・レギュラー) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF形 (鋼シャンク・レギュラー) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF形 (鋼シャンク・レギュラー) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

取付けR精度±0.01mm、ボール部先端から外周まで、高いR精度を示す仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル。
S字の切れ味!強ねじれ刃形インサートで美しい仕上げ面。コーナでもびびりにくい。
強ねじれ刃形による切削抵抗低減により優れた仕上げ面粗さが得られます。

用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、グラファイト、アルミニウム合金鋳物、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用チップ数1内容量1本
注意
※被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
※この工具をご使用の際は、破損する危険性がありますので、必ずカバー・保護めがね・安全靴等をご使用してください。
※適用インサート欄:□は英文字が入ります。
全9種類を絞り込む
外径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
寸法L1(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃先R(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
首下径(Φmm)
シャンク長(mm)
角度(°)
形状
適合インサート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40887542ABPF06S1063801030155.4504.3(θn)A(首下テーパ)ZPFG06N-SH、ZDFG06N-S□
18,180
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
40886431ABPF08S12841001222107.5786.4(θn)A(首下テーパ)ZPFG080-SH、ZDFG080-S□
21,300
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
40886447ABPF10S121051001225139.5752.9(θn)A(首下テーパ)ZPFG100-SH、ZDFG100-S□
22,230
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
40886456ABPF12S1212611012301511.580-B(首下ストレート)ZPFG120-SH、ZDFG120-S□
23,190
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
40886474ABPF16S2016813020502715802.8(θn)A(首下テーパ)ZPFG160-SH、ZDFG160-S□
26,980
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
40886492ABPF20S25201014025603519802.9(θn)A(首下テーパ)ZPFG200-SH、ZDFG200-S□
31,040
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
40886465ABPF25S322512.515032704324803.5(θn)A(首下テーパ)ZPFG250-SH、ZDFG250-S□
47,430
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
40886483ABPF30S32301516032805529801.2(θn)A(首下テーパ)ZPFG300-SH、ZDFG300-S□
47,430
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
40886501ABPF32S3232161603280583180-B(首下ストレート)ZPFG320-SH、ZDFG320-S□
47,430
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル ABPF
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする