曜日別特売

仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF形 (鋼シャンク・首下ロング)

仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF形 (鋼シャンク・首下ロング) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF形 (鋼シャンク・首下ロング) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF形 (鋼シャンク・首下ロング) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF形 (鋼シャンク・首下ロング) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF形 (鋼シャンク・首下ロング) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

取付けR精度±0.01mm、ボール部先端から外周まで、高いR精度を示す仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル。
S字の切れ味!強ねじれ刃形インサートで美しい仕上げ面。コーナでもびびりにくい。
強ねじれ刃形による切削抵抗低減により優れた仕上げ面粗さが得られます。

用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、グラファイト、アルミニウム合金鋳物、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用チップ数1内容量1本
注意
※被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
※この工具をご使用の際は、破損する危険性がありますので、必ずカバー・保護めがね・安全靴等をご使用してください。
※適用インサート欄:□は英文字が入ります。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃先R(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
首下径(Φmm)
シャンク長(mm)
角度(°)
形状
適合インサート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40886517ABPF08S12L841301250107.5802.5(θn)A(首下テーパ)ZPFG080-SH、ZDFG080-S□
28,330
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
40886526ABPF10S16L1051501650139.51003.9(θn)A(首下テーパ)ZPFG100-SH、ZDFG100-S□
31,330
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
40886535ABPF12S16L12616016602010.81002.2(θn)A(首下テーパ)ZPFG120-SH、ZDFG120-S□
31,850
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
40886544ABPF16S20L16816020652715952.1(θn)A(首下テーパ)ZPFG160-SH、ZDFG160-S□
34,160
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
40886553ABPF20S25L2010180258035191002.1(θn)A(首下テーパ)ZPFG200-SH、ZDFG200-S□
40,130
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
40886736ABPF20S20L1202010220201203519100-B(首下ストレート)ZPFG200-SH、ZDFG200-S□
35,490
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
40886745ABPF20S20L1502010250201503519100-B(首下ストレート)ZPFG200-SH、ZDFG200-S□
37,270
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
40886684ABPF25S32L2512.5200329043241102.6(θn)A(首下テーパ)ZPFG250-SH、ZDFG250-S□
56,910
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
40886754ABPF25S32L1502512.52503215043241001.5(θn)B(首下ストレート)ZPFG250-SH、ZDFG250-S□
56,910
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
40886693ABPF30S32L30152203210055291200.7(θn)A(首下テーパ)ZPFG300-SH、ZDFG300-S□
56,910
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
40886763ABPF30S32L15030152503215055291000.5(θn)B(首下ストレート)ZPFG300-SH、ZDFG300-S□
56,910
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
40886772ABPF30S32L20030153003220055291000.3(θn)B(首下ストレート)ZPFG300-SH、ZDFG300-S□
56,910
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
40886702ABPF32S32L3216220321005831120-B(首下ストレート)ZPFG320(-G□)、ZDFG320-W□
56,910
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル ABPF
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする