曜日別特売

11631 MA-1タイプブルゾン

11631 MA-1タイプブルゾン - Teagles (トーマセンイ)

カジュアルにも作業にも着用いただけるMA-1タイプブルゾンです。
11820パラシュートパンツと上下セットアップにもなります。

種別長袖ブルゾン材質生地:ポリエステルタフタ混率(%)ポリエステル100中綿(g/m2)(身頃)120内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6502172411631パイロットグリーン5L1486075
3,990
取扱い終了
6502173311631ネイビー5L1486075
3,990
取扱い終了
6502174911631ネイビーM1285065
3,990
取扱い終了
6502175811631ネイビーL1325267
3,990
取扱い終了
6502176711631ネイビーLL1365469
3,990
取扱い終了
6502177611631ネイビー3L1405671
3,990
取扱い終了
6502178511631ネイビー4L1445873
3,990
取扱い終了
6502179411631パイロットグリーンM1285065
3,990
取扱い終了
6502180311631パイロットグリーンL1325267
3,990
取扱い終了
6502181911631パイロットグリーンLL1365469
3,990
取扱い終了
6502182811631パイロットグリーン3L1405671
3,990
取扱い終了
6502183711631パイロットグリーン4L1445873
3,990
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする