仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF形 (モジュラーミルタイプ)

仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF形 (モジュラーミルタイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF形 (モジュラーミルタイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF形 (モジュラーミルタイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF形 (モジュラーミルタイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

取付けR精度±0.01mm、ボール部先端から外周まで、高いR精度を示す仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル。
S字の切れ味!強ねじれ刃形インサートで美しい仕上げ面。コーナでもびびりにくい。
強ねじれ刃形による切削抵抗低減により優れた仕上げ面粗さが得られます。

用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、グラファイト、アルミニウム合金鋳物、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用チップ数1内容量1個
注意
※被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
※この工具をご使用の際は、破損する危険性がありますので、必ずカバー・保護めがね・安全靴等をご使用してください。
※モジュラーミル及び専用シャンク、専用アーバの「工具端面」「モジュラーネジ部」にグリースなどの潤滑剤は塗布しないでください。
※適用インサート欄:□は英文字が入ります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃先R(mm)
機能長さ(mm)
接続径
取付ねじサイズ
接触面の径(mm)
二面幅(mm)
適合インサート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40890272ABPFM10105266.5M69.87(スパナ)ZPFG100-SH、ZDFG100-S□
21,170
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
40890281ABPFM12126266.5M69.87(スパナ)ZPFG120-SH、ZDFG120-S□
22,080
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
40890297ABPFM16168328.5M812.810(スパナ)ZPFG160-SH、ZDFG160-S□
25,690
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
40889931ABPFM2020103810.5M1017.815(スパナ)ZPFG200-SH、ZDFG200-S□
29,560
19,980
21,978(税込)
当日出荷
40889947ABPFM252512.53812.5M1220.817(スパナ)ZPFG250-SH、ZDFG250-S□
45,170
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
40889956ABPFM3030154317M1628.822(スパナ)ZPFG300-SH、ZDFG300-S□
45,170
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
40889965ABPFM3232164317M1628.822(スパナ)ZPFG320(-G□)、ZDFG320-W□
45,170
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル ABPF
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする