フィエルテリボン付ポットカバー(10枚)

フィエルテリボン付ポットカバー(10枚) HEADS(ヘッズ) フィエルテリボン付ポットカバー(10枚) HEADS(ヘッズ) フィエルテリボン付ポットカバー(10枚) HEADS(ヘッズ) フィエルテリボン付ポットカバー(10枚) HEADS(ヘッズ) フィエルテリボン付ポットカバー(10枚) HEADS(ヘッズ) フィエルテリボン付ポットカバー(10枚) HEADS(ヘッズ) フィエルテリボン付ポットカバー(10枚) HEADS(ヘッズ) フィエルテリボン付ポットカバー(10枚) HEADS(ヘッズ)

お花屋さん向けに作られたポットカバーです。
シンプルな白黒のストライプが印象的な高級感のある
ポットカバーが、お花の魅力をさらに引き立てます。
苗を入れてリボンを結ぶだけで、簡単に素敵なラッピ
ングが完成します。

仕様両面異デザイン/サテンリボン付 材質塩素化ポリエチレン(ソフト) 厚さ(mm)0.08 内容量1パック(10枚)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65025188 FIE-RIP4 4 330(180)×210×100
2,420
1,698
1,868 (税込)
4日以内出荷

返品不可
65025197 FIE-RIP5 5 410(205)×265×120
オープン
1,998
2,198 (税込)
4日以内出荷

返品不可
65025206 FIE-RIP6 6 460(250)×300×140
オープン
2,198
2,418 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする