曜日別特売

デジタル圧力スイッチ

デジタル圧力スイッチ - エヌピーエーシステムデジタル圧力スイッチ - エヌピーエーシステム

信頼性の高いスイッチング制御を実現。
デジタル圧力スイッチ。
フレキシブルディスプレイ。
10msecの 高速サンプリング。

用途電動油圧ポンプのモーター/バルブ制御に仕様サーマルゼロシフト:±0.04% F.S / ℃、サーマルスパンシフト:±0.04% F.S / ℃、ディスプレイレート:0.1sec~10sec、接点定格:AC250V/7A(抵抗負荷)、DC30V/5A(抵抗負荷)材質センサ部:SUS316L、ケース:ABS樹脂質量(g)200使用温度範囲(℃)-10~60(温度保証範囲)電源AC85~264V、47~63Hz/5W精度(表示)±0.5% F.S. ±1digit接続ねじG1/4破壊圧力(MPa)210耐圧(MPa)140保護等級IP65相当(シリコンカバー装着時)機能Hi、強制ゼロ、ヒステリシス 他表示桁数デジタルフル4 桁LCD 表示(文字高 : 11mm)測定流体気体及び液体(SUS316L を腐蝕しない媒体)保存温度範囲(℃)-20~85サンプリング速度0.01sec~600sec圧力レンジ(MPa)0.0 ~ 70.0長期安定性ZERO:±0.1% F.S / 年(typ 値)、SPAN:±0.1% F.S / 年(typ 値)耐電圧(V/min)1次電源とアース間:AC1500、1次電源と2次電源間:AC1500使用湿度範囲(%RH)35~85(但し結露無き事)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65022214KNS70
100,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする