曜日別特売

ポータブルコンセント USBポート付 ユートリムエル

ポータブルコンセント USBポート付 ユートリムエル - SONIC(ソニック)[文具]ポータブルコンセント USBポート付 ユートリムエル - SONIC(ソニック)[文具]ポータブルコンセント USBポート付 ユートリムエル - SONIC(ソニック)[文具]ポータブルコンセント USBポート付 ユートリムエル - SONIC(ソニック)[文具]ポータブルコンセント USBポート付 ユートリムエル - SONIC(ソニック)[文具]ポータブルコンセント USBポート付 ユートリムエル - SONIC(ソニック)[文具]
(1件のレビュー)

コンパクト+ 収納できるコードで持ち運びに便利な
U S B ポート付ポータブルコンセント。

コンセント個数2コンセント形状2PUSBポート3ポート合計最大:5V/3.4A雷ガードあり耐トラッキングあり仕様ケーブル収納、スマートIC機能、トラッキング防止プラグ寸法(mm)60×120×29質量(g)160(パッケージ含む)電源コード(m)0.2主要材質難燃性ABSコンセント仕様ACコンセント×2、合計1400Wまで内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンセント個数
電源コード(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65028049UL-5010-GL20.2グレー
2,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
65028058UL-5010-LB20.2ライトブルー
2,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65028049
2024-03-01
用途: ダブルは便利
製造業

ACとUSBが同時に使えるのはハブより便利だったので購入

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする