曜日別特売

高精度CO2モニター マーベル003(データロガー内蔵型)

高精度CO2モニター マーベル003(データロガー内蔵型) - シー・エイチ・シー・システム高精度CO2モニター マーベル003(データロガー内蔵型) - シー・エイチ・シー・システム高精度CO2モニター マーベル003(データロガー内蔵型) - シー・エイチ・シー・システム高精度CO2モニター マーベル003(データロガー内蔵型) - シー・エイチ・シー・システム
(1件のレビュー)

高精度センサーNDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサーを採用(厚生労働省推奨)
NDIR方式の中でも経年劣化による誤差が生じにくいセンサーを採用した、高精度CO2モニター(二酸化炭素計測機)
アラーム機能付き:1000ppmを超えると換気を促すアラームが鳴ります。(ミュート機能有)
1台で100m2程度の居室のCO2(二酸化炭素)濃度・温度・湿度を計測します。
データロガー内蔵型:計測したCO2濃度・温度・湿度のデータの記録・分析を可能にしたデータロガー内蔵モデル。(時刻設定・データ編集用の専用ソフトウェア付き。対応OS Windouwsのみ)
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。

用途家庭・店舗・事務所などの換気の目安に仕様データロガー有り質量(g)195電源DC5V Mini USBケーブル・ACアダプター付属表示CO2濃度ppm・温度℃・湿度%測定精度±80ppm(0~2000ppm)幅W×厚さ×高さH(mm)137×99×28本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×99×28測定ガス二酸化炭素表示LED緑:800ppm未満・黄:800~999ppm・赤・1000ppm以上設置方法卓上用(背面スタンド)壁掛け可能検知方式NDIR式測定範囲(ppm)0~5000使用条件温度:0~50℃・湿度95%RH以下RoHS指令(10物質対応)対応補正機能アラーム有りパネルセミワイド3.9インチ(85×50mm)内容量1台
注意
※充電・電池式ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65023219マーベル003
30,000
29,980
32,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65023219
2022-03-29
用途: 学生実験室で使用
国立大学法人千葉大学教育・研究機関

冬の暖房時は、結構すぐに1000 ppmに迫ることがわかり、換気の具体的な動機付けになりました。Covid-19下では、必需品かと思います。今度は、研究室の実験室にも設置して、同様に換気のチェックをする他、温度や湿度もなかなか正確そうだなので、実験室の室温モニターにも使用予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする