デンヨー
エンジンコンプレッサ
吐出空気量3.9m
3
/minにUPし作業性が向上!
高効率エアエンドにより、低燃費・低騒音化を実現(従来機比)
高性能アフタクーラ搭載
サービスコック20A×3個装備
仕様
騒音指定:超低騒音型
燃料
軽油
乾燥質量(kg)
625
燃料タンク容量(L)
70
エンジン型式
ヤンマー3TNV88-BD
コンプレッサー油量(L)
15
空気槽容量(m
3
)
0.023
サービスコック
20A×3
排出ガス対策型
第3次
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出空気量(m
3
/min)
制御圧力(MPa)
騒音値(dB)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65031034
DIS-140LB-C
3.9
0.7
92
875
1050
1700
(整備)715
¥
4,260,000
¥
3,198,000
¥
3,517,800
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください