デンヨー
高所作業車
スライドデッキで、張り出し調整ができます。(0/170/340/510mmの4段階)
シザースリンク部でセンター吊り(2点吊り)ができます。
メンテナンスフリーバッテリ標準装備。
防水タイプの充電器搭載
質量(kg)
(整備)740
全長×全幅W×全高(mm)
1390×750×1870
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作業床高さ(m)
最大積載荷重(kg)
昇降方式
走行タイプ
駆動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65031217
HW-450X
(最大)4.5
200
シザースリンク
ホイール式
電動モータ
¥3,650,000
¥
2,798,000
¥3,077,800
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください