デンヨー
高所作業車
スライドデッキで、張り出しができます。
メンテナンスフリーバッテリ標準装備。
高速・低速の2段階走行が可能
鉄骨建設、内装工事、塗装工事に最適
駆動方式
油圧モータ
昇降方式
シザースリンク
走行タイプ
ホイール式
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大積載荷重(kg)
全長×全幅W×全高(mm)
作業床高さ(m)
スライド幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65031235
HW-580X
250
1780×820×1990
(最大)5.8
840
¥4,230,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
65031244
HW-790X
400
2400×1150×2200
(最大)7.9
1000
¥5,800,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください