曜日別特売

エンジン発電機

エンジン発電機 - デンヨー

100Vコンセント4個装備(サーキットプロテクタ付)
クールドEGR搭載
電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。
故障診断装置を装備(予熱表示灯による点灯)
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機

仕様騒音指定:超低騒音型質量(kg)(整備)1100周波数(Hz)50/60電流(A)107/118定格電圧(V)200/220燃料軽油全長×全幅W×全高(mm)1850×880×1250乾燥質量(kg)985燃料タンク容量(L)100力率三相0.8(遅れ)、単相1.0騒音値(dB(A)/7m)58/61エンジン型式クボタV3800-DI-T-K3A出力(kVA)37/45音響パワーレベル(dB)87排出ガス対策型第3次内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65031533DCA-45LSK
4,420,000
2,898,000
3,187,800(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする