大容量燃料タンク搭載で最大53時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時)
万一、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。
複電圧仕様(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備
手動並列運転装置標準装備。
電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。
環境に優しいコモンレールディーゼルエンジン・クールドEGR搭載
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型質量(kg)(整備)3820周波数(Hz)50/60電流(A)三相4線式200V級:361/394、三相4線式400V級:180/197定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440燃料軽油全長×全幅W×全高(mm)3180×1150×2000乾燥質量(kg)2990燃料タンク容量(L)900力率三相0.8(遅れ)、単相1.0騒音値(dB(A)/7m)60/65エンジン型式コマツSAA6D107E-1-C出力(kVA)三相4線式200V級:125/150、三相4線式400V級:125/150音響パワーレベル(dB)94排出ガス対策型第3次内容量1台