複電圧仕様(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備
夜間工事などでも安心の低騒音LwA84dB
電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型質量(kg)(整備)2810周波数(Hz)50/60電流(A)三相4線式200V級:361/394、三相4線式400V級:180/197定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440燃料軽油全長×全幅W×全高(mm)3150×1200×1600乾燥質量(kg)2530燃料タンク容量(L)250力率三相0.8(遅れ)、単相1.0騒音値(dB(A)/7m)55/58エンジン型式コマツSAA6D107E-1-C出力(kVA)三相4線式200V級:125/150、三相4線式400V級:125/150音響パワーレベル(dB)84排出ガス対策型第3次内容量1台