EARTH MAN
伸縮式ポールチェーンソー用替刃
OREGON社90PX-033相当
用途
18V充電式伸縮ポールチェーンソーCSE-180SLiB用の替刃
ピッチ
3/8"
ヤスリ部寸法(mm)
直径4.5(11/64")
バーサイズ
7"(17.5cm)
ゲージ
0.43"(1.1mm)
コマ数
33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65032057
CSEP-1
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください