曜日別特売

infini-Link18V専用バッテリーパック〈USB出力付き〉

infini-Link18V専用バッテリーパック〈USB出力付き〉 - EARTH MAN
(3件のレビュー)

スマートフォン・タブレット端末の充電可能。
USB機器の電源としても使用可能。
USB出力付きバッテリーパック
充電残量表示機能付き
継ぎ足し充電OK

用途18V専用バッテリーパック出力電圧(V)DC5(USB)出力電流(A)1(USB)電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)18アズワン品番64-4077-40内容量1個
注意
※容量によっては満充電できない場合があります。
※USB給電の加熱機器には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65032066BP-180LiGA
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

infini-Link(工具)シリーズ紹介PV
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65032066
2023-11-10
用途: ブロワー用
不動産業

ブロワーの予備部品として探していました。特に支障もなく使えています

2022-06-29
用途: 庭の草刈り
サービス業

旧品(BP-1803Li)との互換性に少しだけ不安がありながら注文したが…全く問題なかった
電圧にうるさいiPhone、iPadの充電も可能で満足している

6が参考にしています
対象商品 : 65032066
2021-11-29
用途: インパクトドライバーの予備バッテリー
サービス業

以前に購入したインパクトドライバーの予備バッテリーとして使っている。
ピッタリ合ったので、よかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする