曜日別特売

S-Link14.4V充電式背負噴霧器

S-Link14.4V充電式背負噴霧器 - EARTH MAN
(1件のレビュー)

ステンレス伸縮式ノズル
日本製 広角除草ノズル付属
バッテリー1個付き
3種の噴霧パターン
新開発 USB出力付きバッテリーパック
充電残量表示付き

用途畑や庭木等の消毒・除草剤散布に付属品背負噴霧器×1 14.4V専用充電器×1 14.4V専用バッテリーパック〈USB出力付き〉×1 ストレーナー×1 広角除草ノズル(G1/4)×1 伸縮ノズル×1 直射・噴霧ノズル(G1/4)(梱包時、伸縮ノズルに取付け済)×1 吸引器・接続チューブ×1 取扱説明書×1質量(kg)約3.4(バッテリーパック含む)最高圧力(MPa)0.55吐出量(L/min)直射約1.3 噴霧約0.8 広角除草約1.4時間噴霧時間:直射約8分 噴霧約12分 広角除草約7分噴霧量(mL)直射約143000 噴霧約88000 広角除草約154000運転時間(分)連続:約110型式ダイヤフラムポンプ種類充電式ねじ径伸縮ノズル:G1/4タンク容量(L)約10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×280×450出力電圧(V)DC5出力電流(A)1ノズル長(mm)約460~900バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)14.4モーター電圧(V)DC14.4ノズル形状2段伸縮式1頭口(約460~900mm)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65032084GSP-144LiC
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

2056919 S-Link 14 4V充電式背負噴霧器GSP 144LiBバッテリー紹介付)
この動画は、2が参考にしています。
14.4v S-Linkシリーズ紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65032084
2021-06-14
用途: 薬剤の散布
サービス業

水を入れたとたんに、背部より漏水し、直ぐにネジを緩め確認したところ、タンクからポンプへの配管が繋いで無く、接続し直した事、また、除草剤ノズルを交換するときにOリングが破損(切れていた)しており、ホームセンターで同サイズの物を購入・交換した。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする