曜日別特売

infini-Link18V充電式ヘッジトリマー

infini-Link18V充電式ヘッジトリマー - EARTH MANinfini-Link18V充電式ヘッジトリマー - EARTH MANinfini-Link18V充電式ヘッジトリマー - EARTH MANinfini-Link18V充電式ヘッジトリマー - EARTH MAN

専用バッテリーパック1個付き
USB出力付きバッテリーパック
充電残量表示機能付き
両刃駆動ステンレスブレード!サビに強いステンレス製
チップレシーバー付き!刈り取った枝・葉が樹木の中に落ちにくくスムーズに作業ができる。

用途生垣の刈り込み・庭木の剪定に付属品ヘッジトリマー本体×1 、ブレードカバー×1 、チップレシーバー×1 、チップレシーバー固定ネジ×2 、18V専用充電器×1 、18V専用バッテリーパック×1 、取扱説明書×1ストローク(mm)約13質量(kg)約2.1(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約700×170×150出力電圧(V)DC5刈込み幅(mm)約350出力電流(A)1バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)18ブレード駆動方式両刃駆動モーター電圧(V)DC18電源タイプ充電式アズワン品番64-4077-38ストローク数(min-1)約1500最大切断径(Φmm)約10内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65032127GHT-180LiB
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

2056825 infini-Link18V充電式ヘッジトリマーGHT-180LiB(バッテリー紹介付)
infini-Link(工具)シリーズ紹介PV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする