静音草刈りチップソー

静音草刈りチップソー - EARTH MAN静音草刈りチップソー - EARTH MAN
(1件のレビュー)

レーザースリット加工で金属の響き音を低減。
本製品は刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用しておりますので長くお使いいただけます。
4面フル研磨で切れ味抜群!
チップが飛びにくい強力埋込型。

用途茂った草や太径雑草の刈り込みに。刃数(p)24穴径(Φmm)20外径(Φmm)160板厚(mm)1アズワン品番64-4077-45内容量1枚
注意
※枝打ち作業・壁や岩等に生えている草刈り作業などには絶対に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数(p)
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65032163TB-1622416020
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-23
用途: 草刈り用
有限会社山本製麺製造業

つる草がかなりの部分ある場所で使用したが快適に作業が出来ました。大変切れ味が良く、電動草刈り機の使用でしたがかなり太目の草にも対応できストレス無く使用出来、満足でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする