TAKAGI(高儀)
ステンレス軽量省力剪定鋏
軽い力でラクに切れる
ステンレス刃でお手入れカンタン
安全ストッパー付
軽くて丈夫なグラスファイバーハンドル
ストラップ穴付
用途
庭木の剪定に
材質
ハンドル:グラスファイバー+ナイロン 、刃部:ステンレス(黒染め処理)
使用目的
剪定
切断対象
庭木
切断能力(Φmm)
約15(刃元)
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65032215
アンビル型
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください