ECLIPSE
調節式連接棒
溶接や組み立てに、自在の角度でクランプできます。
蘆フェライト製マグネットです。
長さ(mm)
60
幅(mm)
29
質量(kg)
0.35
高さ(mm)
25
タイプ
シングル
磁力(kg)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65038156
NW920SU
¥
8,210
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください