ECLIPSE
調節式クランピング連接棒
溶接や組み立てに、任意の角度でクランプできます。
蘆アルニコ製マグネットです。
長さ(mm)
60
幅(mm)
25
質量(kg)
0.32
高さ(mm)
25
タイプ
シングル
磁力(kg)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65038165
NW920-SUOT
¥
5,280
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください