ECLIPSE
留形クランプ
平らな形状(NW923)及び丸形状(NW924)の部品を容易にクランプできます。
幅(mm)
43
高さ(mm)
45
角度(°)
固定:45、90
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
磁力(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65038174
NW923
下面:156、上面:66
1.36
100
¥
26,400
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
65038183
NW924
下面:184、上面:94
1.64
68
¥
27,900
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください