ECLIPSE
アースウェルディングクランプ
鉄鋼の溶接時に素早く、容易にアースができます。
蘆鰐口クリップやGクランプを使用してのアースが
できない時にも役に立ちます。
長さ(mm)
193
幅(mm)
90
質量(kg)
1.6
高さ(mm)
64
最大電流(A)
800
磁力(kg)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65038199
NWE946
¥
17,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください