ECLIPSE
クイックホールディングクランプ
固定の角度でワークを素早く、精確に保持できます。
長さ(mm)
100.5
幅(mm)
12
質量(kg)
0.3
高さ(mm)
65.5
角度(°)
固定:30、45、60、75、90
磁力(kg)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65038208
NWE951
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください