ECLIPSE
調節式溶接クランプ
シートメタルやチューブを溶接や組み立て用に素早く精確にクランプできます。
蘆角度を25°から280°まで、調整できます。
長さ(mm)
195
幅(mm)
11
質量(kg)
0.49
高さ(mm)
200
角度(°)
調整:25~280
磁力(kg)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65038217
NWE952
¥6,190
¥
4,998
¥5,498
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください