ECLIPSE
重量級溶接クランプ
ワークを45°あるいは90°の角度でクランプします。
蘆10kg、そして15kgの磁力によって、溶接作業には
最適なクランプ力を提供します。
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
深さ(mm)
磁力(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65038235
NWE954
120
0.3
82
14
10
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
65038244
NWE955
160
0.7
102
18
15
¥
3,520
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください