ECLIPSE
90°固定式溶接クランプ
90°の角度の2つの頑強な磁力面により、シートメタル、
パイプやチューブを強力にクランプします。
蘆溶接や組み立て時に、素早く低コストで、ワークを
90°にクランプすることができます。
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
磁力(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65038253
NWE971
140
35
1.4
140
40
¥
19,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
65038269
NWE972
225
22
2.2
225
75
¥
26,400
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
65038278
NWE973
300
35
4.7
300
200
¥
38,100
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください