ECLIPSE
重量級調節式溶接クランプ
溶接、組み立て時に部品をクランプします。
蘆40kgのクランプ磁力がありますので、
大きな部品を容易にクランプできます。
長さ(mm)
140
幅(mm)
35
質量(kg)
1.4
高さ(mm)
140
角度(°)
固定:45~90
磁力(kg)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65038287
NWE974
¥
26,400
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
92日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください